• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIPI 2.00-0.10LX IC830 Zweiseitige Präzisions-Schneideinsätze zum Innen-Einstechen am Bund

Artikel-Nr.: 6405052
Netto: 31,85 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6405052
EAN / GTIN 7291075089707
Herstellernummer 6405052
L-Nummer L23940 722

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 2.7 mm, Schneidbreite (CW) 2 mm

Merkmal:

  • Spanformer PG
  • Hauptfreiwinkel (AN) 8 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.1 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 2.7 mm
  • Schneidbreite (CW) 2 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.7 mm
  • Dmin Abstechen 20 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.