• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GINI 3.00E-0.40 IC808 Präzisionsgeschliffene, zweiseitige Schneideinsätze zum Innen-Einstechen und Stechdrehen von zähen Werkstückstoffen

Artikel-Nr.: 6404478
Netto: 32,40 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6404478
EAN / GTIN 7291075298161
Herstellernummer 6404478
L-Nummer L23940 498

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 15.5 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 1.2 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 15.7 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 15.5 mm
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1.2 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.7 mm
  • Min. Schnitttiefe 0.5 mm
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.03 mm/rev
  • Min. Vorschub Drehen (ft(min)) 0.08 mm/rev

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb