Feinzahnknarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer 1/2

Artikel-Nr.: 640435 1/2
Netto: 62,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.293 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
ganze Länge 264 mm
Zähnezahl 72
Arbeitswinkel 5 Grad
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
mit Gelenkkopf nein
mit Schwenkkopf nein
mit Auswerfer ja
mit Hammerfunktion nein
mit QuickRelease nein
Knarrenkopf vom Griff lösbar nein
Drehgriff nein
stufenlos ausziehbar nein
Aufnahmebohrung am Heftende nein
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 640435 1/2
EAN / GTIN 4062406798437
Herstellernummer 640435 1/2

Beschreibung

Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.
Mit Auswerfer und Umschalthebel für Rechts- und Linksgang, Arbeitswinkel 5°.

Norm:

Außenvierkant nach DIN 3120-A 12,5 mit federnder Kugel.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb