• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GPV 14-2.34-4 IC5010 Präzisions-Schneideinsätze für “Poly-V”-Einstiche

Artikel-Nr.: 6404307
Netto: 62,50 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6404307
EAN / GTIN 7291075109245
Herstellernummer 6404307
L-Nummer L23940 1773

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 2.21 mm, Schneidbreite (CW) 9.82 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.32 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 2.21 mm
  • Schneidbreite (CW) 9.82 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 24 mm
  • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 5 Degrees
  • Number of Teeth 4
  • Gewindesteigung (TP) 2.34 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.