• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIPI 1.96-0.10 IC808 Präzisionsgeschliffene, zweiseitige Schneideinsätze zum Innen-Einstechen

Artikel-Nr.: 6404251
Netto: 31,35 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6404251
EAN / GTIN 7291075273311
Herstellernummer 6404251
L-Nummer L23940 1555

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.1 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 2.5 mm, Schneidbreite (CW) 1.96 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 15.7 mm, Gesamtlänge (OAL) 15.7 mm

Merkmal:

  • Spanformer P
  • Eckenradius (RE) 0.1 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 2.5 mm
  • Schneidbreite (CW) 1.96 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.7 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.06 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.04 mm/rev
  • Dmin Abstechen 30 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 15.7 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb