• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICCO R 106.0612-15 IC908 Vollprofil-Schneideinsätze für ISO-Gewinde

Artikel-Nr.: 6404217
Netto: 35,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6404217
EAN / GTIN 7291075284614
Herstellernummer 6404217
L-Nummer L24030 566

Beschreibung

Beschreibung:

Vollhartmetall Schneideinsätze, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Bohrerspitzen-Breite (a) 5.3 mm, Funktionslänge (LF) 30 mm, Dmin Abstechen 6 mm

Merkmal:

  • zentrale Flache (CF) 0.15 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrerspitzen-Breite (a) 5.3 mm
  • Funktionslänge (LF) 30 mm
  • Funktionsbreite (WF) 2.3 mm
  • Kopflänge (LH) 15 mm
  • Dmin Abstechen 6 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 1.25 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb