• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteck-Umschaltknarre ∙ 14 x 18 mm Einsteck-Vierkant massiv ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 70,5 mm

Artikel-Nr.: 6404
Netto: 102,20 €
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
Stichmaß S 27 mm
Einsteckschaft 14×18 mm
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6404
EAN / GTIN 4000896027545
Herstellernummer 6404
L-Nummer L60140 395

Beschreibung

Beschreibung:

  • Feinverzahnung, 72 Zähne ∙ Betätigungswinkel 5°
  • Gesenkgeschmiedet
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Antrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
  • Abtrieb: Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 70.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.27 kg
  • Anzahl Zähne: 72 (Betätigungswinkel 5°)
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 27 mm
  • Kopfstärke a: 15.7 mm
  • Kopfstärke (a1): 24.1 mm
  • Kopfbreite b: 37 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb