• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIMM 8CC IC908 Einseitige, gesinterte Schneideinsätze zum Schruppen (nur Einstechen) von Außen-Einstichen und Axialbearbeitungen mit einer gesinterten Spanteiler-Spanleitstufe

Artikel-Nr.: 6403750
Netto: 21,85 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6403750
EAN / GTIN 7291075201390
Herstellernummer 6403750
L-Nummer L24100 86

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.8 mm, Schneidbreite (CW) 8 mm, Gesamtlänge (OAL) 15.3 mm

Merkmal:

  • Spanformer CC
  • Eckenradius (RE) 0.8 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Schneidbreite (CW) 8 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 15.3 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb