• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FGMA 630 IC07 WSP für allgemeinen Einsatz.

Artikel-Nr.: 6403572
Netto: 26,90 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6403572
EAN / GTIN 7291075194500
Herstellernummer 6403572
L-Nummer L24100 58

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 6 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.25 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN) 10 Degrees
  • Eckenradius (RE) 3 mm
  • Schneidbreite (CW) 6 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 24.6 mm
  • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 15 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.25 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb