• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

XNUW 14T3-03 IC08 Schneideinsatz-Rohlinge zum Profil-Einstechen

Artikel-Nr.: 6403489
Netto: 14,90 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie V-LOCK

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6403489
    EAN / GTIN 7291075112627
    Herstellernummer 6403489
    L-Nummer L23940 1917

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 14.5 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.97 mm

    Merkmal:

    • Schneidbreite (CW) 14.5 mm
    • Befestigungslochdurchmesser (D1) 4.4 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 9.52 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 14 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 3.97 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "V-LOCK" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb