• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TIPI 5.4WT-0.20 IC908 Präzisionsgeschliffene, zweiseitige 55°-Teilprofil-Schneideinsätze mit Spanformer für die Innengewindebearbeitung, Mindestbohrungsdurchmesser 20 mm

Artikel-Nr.: 6403481
Netto: 39,40 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6403481
    EAN / GTIN 7291075198676
    Herstellernummer 6403481
    L-Nummer L23940 1893

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewinde Einsätze, Schneidbreite (CW) 5.4 mm, Profilwinkel (PNA) 55 Degrees

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.2 mm
    • Richtung (HAND) Neutral
    • Schneidkantenlänge (L) 15.7 mm
    • Schneidbreite (CW) 5.4 mm
    • Profilwinkel (PNA) 55 Degrees
    • Thread Form Type (THFT) VP55
    • Gewindesteigung, max. (TPX) 5.1 mm
    • Gewindesteigung, min. (TPN) 1.67 mm
    • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 15 Threads/″
    • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 5 Threads/″

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb