• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GEPI 1.96-0.15 IC908 Zweiseitige Präzisions-Schneideinsätze zum Innen- und Außen-Einstechen

Artikel-Nr.: 6403355
Netto: 29,05 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6403355
    EAN / GTIN 7291075158038
    Herstellernummer 6403355
    L-Nummer L23940 1625

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 2.5 mm, Schneidbreite (CW) 1.96 mm

    Merkmal:

    • Hauptfreiwinkel (AN) 8 Degrees
    • Eckenradius (RE) 0.15 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 2.5 mm
    • Schneidbreite (CW) 1.96 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 10 mm
    • Dmin Abstechen 11.5 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb