• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GEPI 1.00-0.10 IC908 Zweiseitige, gesinterte Schneideinsätze zum Innen-Einstechen

Artikel-Nr.: 6403329
Netto: 29,05 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6403329
    EAN / GTIN 7291075273434
    Herstellernummer 6403329
    L-Nummer L23940 42

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.1 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 1.6 mm, Schneidbreite (CW) 1 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 10 mm, Gesamtlänge (OAL) 10 mm

    Merkmal:

    • Spanformer FT
    • Eckenradius (RE) 0.1 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 1.6 mm
    • Schneidbreite (CW) 1 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 10 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.03 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.01 mm/rev
    • Gesamtlänge (OAL) 10 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb