• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TIP 5P4.0-ISO IC908 Präzisionsgeschliffene, zweiseitige Vollprofil-Schneideinsätze mit Spanformer für die Außenbearbeitung von metrischen ISO-Gewinden

Artikel-Nr.: 6403298
Netto: 39,40 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6403298
    EAN / GTIN 7291075159868
    Herstellernummer 6403298
    L-Nummer L23940 1432

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewinde Einsätze, Schneidbreite (CW) 5.5 mm, Profilwinkel (PNA) 60 Degrees

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.55 mm
    • Richtung (HAND) Neutral
    • Schneidkantenlänge (L) 15.3 mm
    • Schneidbreite (CW) 5.5 mm
    • Profilwinkel (PNA) 60 Degrees
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Gewindesteigung (TP) 4 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb