• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIM 4.6UT IC328 Einseitige Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen von Cr-Ni-Legierungen und niedrig legierten Stählen mit niedrigen Vorschüben

Artikel-Nr.: 6403230
Netto: 15,35 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6403230
EAN / GTIN 7291075025453
Herstellernummer 6403230
L-Nummer L24100 211

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 4.6 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer U
  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 0.6 mm
  • Schneidbreite (CW) 4.6 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.3 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb