• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIPI 2.39-1.20 IC908 Zweiseitige Präzisions-Schneideinsätze (Vollradius) zum Innen-Einstechen und Stechdrehen

Artikel-Nr.: 6403150
Netto: 31,65 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6403150
EAN / GTIN 7291075273946
Herstellernummer 6403150
L-Nummer L23940 1176

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 1.2 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 6.4 mm, Schneidbreite (CW) 2.39 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 15.7 mm, Gesamtlänge (OAL) 15.7 mm

Merkmal:

  • Spanformer P
  • Eckenradius (RE) 1.2 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.05 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 6.4 mm
  • Schneidbreite (CW) 2.39 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.7 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.1 mm/rev
  • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.05 mm/rev
  • Gesamtlänge (OAL) 15.7 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb