• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

XNUW 2006-05 IC20 Schneideinsatz-Rohlinge zum Profil-Einstechen

Artikel-Nr.: 6402753
Netto: 24,80 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie V-LOCK

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6402753
    EAN / GTIN 7291075112542
    Herstellernummer 6402753
    L-Nummer L23940 880

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 20.5 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm

    Merkmal:

    • Schneidbreite (CW) 20.5 mm
    • Befestigungslochdurchmesser (D1) 5.5 mm
    • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 20.3 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 6.35 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "V-LOCK" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb