• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIQL 8-MT-0.05 IC528 Schneideinsätze für die Innenbearbeitung von 60°-Teilprofilen, Mindestbohrungsdurchmesser 8 mm

Artikel-Nr.: 6402504
Netto: 25,75 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Artikelnummer 6402504
EAN / GTIN 7291075102758
Herstellernummer 6402504
L-Nummer L23940 8

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Einsätze

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.05 mm
  • Schneidkantenlänge (L) 7.78 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Gewindesteigung, max. (TPX) 1.59 mm
  • Gewindesteigung, min. (TPN) 0.5 mm
  • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 50 Threads/″
  • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 16 Threads/″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb