• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIQR 8-0.85-0.00 IC528 Einseitige Präzisions-Schneideinsätze zum Innen-Einstechen und -Drehen

Artikel-Nr.: 6402474
Netto: 22,40 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6402474
EAN / GTIN 7291075102376
Herstellernummer 6402474
L-Nummer L23940 503

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 1.2 mm, Schneidbreite (CW) 0.85 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 1.2 mm
  • Schneidbreite (CW) 0.85 mm
  • Dmin Abstechen 8 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb