Gelenkknarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer

Artikel-Nr.: 640235
Netto: 84,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
109 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Produktdetails

Technische Daten

Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Norm DIN 3122
ganze Länge 330 mm
Zähnezahl 24
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 640235
EAN / GTIN 4991644125760
Herstellernummer 4774JB

Beschreibung

Ausführung:

Materialauswahl und spezielle Schmiedeverfahren garantieren optimale Funktion und lange Lebensdauer.
Mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang.

Norm:

Außenvierkant nach DIN 3120-A 12,5 mit federnder Kugel.
DIN 3122-D 12,5

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.