• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICCO R 050.6-22 IC228 Schneideinsätze zum Innendrehen und-Fasen

Artikel-Nr.: 6402278
Netto: 34,40 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6402278
EAN / GTIN 7291075085235
Herstellernummer 6402278
L-Nummer L24030 579

Beschreibung

Beschreibung:

Vollhartmetall Schneideinsätze, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Bohrerspitzen-Breite (a) 5.3 mm, Funktionslänge (LF) 37 mm, Dmin Abstechen 6 mm, Nutzlänge (LU) 21 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Eckenradius (RE) 0.15 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 0.5 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Bohrerspitzen-Breite (a) 5.3 mm
  • Funktionslänge (LF) 37 mm
  • Funktionsbreite (WF) 2.3 mm
  • Dmin Abstechen 6 mm
  • Nutzlänge (LU) 21 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb