• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-Maulschlüssel 120 mm

Artikel-Nr.: 6402200
Netto: 897,56 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6402200
EAN / GTIN 4010886640227
Herstellernummer 6402200
L-Nummer L60160 2645

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 133
  • Bis Länge 500 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 525 mm aus Werkstoff C35
  • Für besonders schwere Montagen
  • Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm
  • * nicht genormt

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 525 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 245,5 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 54,2 mm
  • Material: C35
  • Oberfläche: geölt
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 120
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.