• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteck-Umschaltknarre ∙ 9 x 12 mm Einsteck-Vierkant massiv ∙ 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant massiv ∙ Länge: 58,5 mm

Artikel-Nr.: 6402
Netto: 91,45 €
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
Stichmaß S 26 mm
Einsteckschaft 9×12 mm
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6402
EAN / GTIN 4000896027453
Herstellernummer 6402
L-Nummer L60140 677

Beschreibung

Beschreibung:

  • Feinverzahnung, 72 Zähne ∙ Betätigungswinkel 5°
  • Gesenkgeschmiedet
  • Oberfläche: verchromt
  • DIN 3120, ISO 1174-1
  • Made In Germany
  • Antrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
  • Abtrieb: Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 58.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.17 kg
  • Anzahl Zähne: 72 (Betätigungswinkel 5°)
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 26 mm
  • Kopfstärke a: 14.5 mm
  • Kopfstärke (a1): 22.7 mm
  • Kopfbreite b: 34.5 mm

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb