• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIP 3.00E-0.40 IC428 Zweiseitige Präzisions-Schneideinsätze zum Einstechen und Stechdrehen

Artikel-Nr.: 6401775
Netto: 29,70 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6401775
    EAN / GTIN 7291075026849
    Herstellernummer 6401775
    L-Nummer L23940 1207

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidtiefe, max. (CDX) 13 mm, Schneidbreite (CW) 3 mm

    Merkmal:

    • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 160 mm
    • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
    • Eckenradius (RE) 0.4 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 13 mm
    • Schneidbreite (CW) 3 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.3 mm
    • Dmin Abstechen 70 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb