• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zange zum Ueberziehen von Muffen 10mm

Artikel-Nr.: 640171
Netto: 155,02 €
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
Produktart Crimpzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 640171
EAN / GTIN 3148516401717
Herstellernummer 640171
L-Nummer L60130 1608

Beschreibung

Beschreibung:

  • In die Schneiden integriertes Rückhaltesystem: der Draht fällt nach dem Schnitt nicht herunter und hält den Arbeitsbereich so frei von FODs
  • Aktiviert durch eine Lampe oder ein Ultraviolett-Neonlicht beginnt das Werkzeug zu leuchten und wird leicht erkannt. Bis auf 3 Meter in schwarzer oder dunkler Umgebung erkennbar
  • Für Abschneiden aller Drahtsorten ausgelegte Schneiden: Pianodraht, weiche Drähte, moderne Werkstoffe (Fe-Draht max. 200 kg/mm²)
  • Große Hebelübersetzung und versetzte Achse für minimalen Kraftaufwand beim Schneiden
  • Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl für lange Lebensdauer (hohe Härte der Schneiden: 61/63 HRc)
  • Ergonomische Überzüge aus sehr chemikalienbeständigem Material
  • Bewegliche Öffnungs-Druckfeder
  • Ausführung: verchromt

Merkmal:

  • D [mm]: 10
  • D1 [mm]: 19,5-22,5-30
  • H [mm]: 82
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 82
  • L2 [mm]: 56
  • Drähte [mm]: 10-28
  • Gewicht in Gramm: 149

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb