• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel (mm), 6-kant 40 mm

Artikel-Nr.: 6400M 40mm
Netto: 26,22 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6400M 40mm
EAN / GTIN 4991644140275
Herstellernummer 6400M 40mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 62 mm
Dimension D2: 45 mm
D1: 54,5 mm
Länge: 27 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 40 mm
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb