• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel (Zoll), 6-kant 2.1/2″

Artikel-Nr.: 6400A 2.1/2
Netto: 77,06 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6400A 2.1/2
EAN / GTIN 4991644141128
Herstellernummer 6400A 2.1/2

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 76 mm
Dimension D2: 58 mm
D1: 84,5 mm
Länge: 39 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 2.1/2″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb