• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel (Zoll), 6-kant 2.11/16″

Artikel-Nr.: 6400A 2.11/16
Netto: 87,06 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6400A 2.11/16
EAN / GTIN 4991644141159
Herstellernummer 6400A 2.11/16
L-Nummer L60050 10419

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 80 mm
Dimension D2: 63 mm
D1: 89,5 mm
Länge: 42 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 2.11/16″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb