• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Steckschlüssel (Zoll), 6-kant 11/16″

Artikel-Nr.: 6400A 11/16
Netto: 13,56 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6400A 11/16
EAN / GTIN 4991644140817
Herstellernummer 6400A 11/16

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 50 mm
Dimension D2: 34 mm
D1: 27 mm
Länge: 13 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 11/16″
Innensechskant
Oberfläche: verchromt
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.