• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarrenringschluessel gerade 3/4x3/16

Artikel-Nr.: 64.3/4X13/16
Netto: 56,54 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 64.3/4X13/16
EAN / GTIN 3148517427761
Herstellernummer 64.3/4X13/16
L-Nummer L60130 3215

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gerade Knarrenringschlüssel: zur Betätigung der Mutter von der Seite
  • Kompakter und durch Umdrehen des Schlüssels umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5° (7,5° für die Schlüsselweite 1/4″, 6° für die Schlüsselweiten 5/16″ und 11/32″)
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [″]: 3/4x13/16
  • B [mm]: 33,5
  • B1 [mm]: 40,0
  • C [mm]: 15,2
  • E [mm]: 11,2
  • E1 [mm]: 13,0
  • E2 [mm]: 5,4
  • H3 [mm]: 5,4
  • L [mm]: 245
  • Gewicht in Gramm: 310

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb