• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarrenringschluessel gerade 1/4x5/16

Artikel-Nr.: 64.1/4X5/16
Preis pro
Netto: 31,49 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 64.1/4X5/16
EAN / GTIN 3148517428218
Herstellernummer 64.1/4X5/16
L-Nummer L60130 1115
Hersteller Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gerade Knarrenringschlüssel: zur Betätigung der Mutter von der Seite
  • Kompakter und durch Umdrehen des Schlüssels umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5° (7,5° für die Schlüsselweite 1/4″, 6° für die Schlüsselweiten 5/16″ und 11/32″)
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [″]: 1/4x5/16
  • B [mm]: 14,2
  • B1 [mm]: 17,2
  • C [mm]: 8,0
  • E [mm]: 6,3
  • E1 [mm]: 6,5
  • E2 [mm]: 3,0
  • H3 [mm]: 3
  • L [mm]: 115
  • Gewicht in Gramm: 40

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb