• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronik-Vornschneider mit Mehrkomponenten-Hüllen 120 mm

Artikel-Nr.: 64 32 120
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 47,52 €
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
Preis für 6 Stück: 339,29 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart schneidende Zange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 64 32 120
Kopieren
EAN / GTIN 4003773017820
Kopieren
Herstellernummer 64 32 120
Kopieren
L-Nummer L70010 484
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
  • durchgestecktes Präzisionsgelenk
  • reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
  • die Politur oder Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
  • Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte mindestens 56 HRC

Merkmal:

  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 1,5mm
  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,0mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,5mm
  • Kopfbreite (A): 11mm
  • Backenlänge (B): 10mm
  • Backendicke (am Gelenk) (D): 7mm
  • Schneidenlänge mm (C): 17mm
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • spiegelpoliert
  • Schneide mit kleiner Facette