• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronik-Vornschneider ESD mit Mehrkomponenten-Hüllen 120 mm

Artikel-Nr.: 64 32 120 ESD
Netto: 47,94 €
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 64 32 120 ESD
EAN / GTIN 4003773025078
Herstellernummer 64 32 120 ESD
L-Nummer L70010 648

Beschreibung

Beschreibung:

  • Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
  • Griffe elektrisch ableitend – dissipativ
  • durchgestecktes Präzisionsgelenk
  • reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
  • die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
  • Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte mindestens 56 HRC
  • Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Hüllen schwarz/grau

Merkmal:

  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 1,5mm
  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,0mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 0,5mm
  • Kopfbreite (A): 11mm
  • Backenlänge (B): 10mm
  • Backendicke (am Gelenk) (D): 7mm
  • Schneidenlänge mm (C): 17mm
  • ESD: ja
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen
  • spiegelpoliert
  • Schneide mit kleiner Facette

Norm:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb