• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektronik-Vornschneider ESD mit Mehrkomponenten-Hüllen 115 mm

Artikel-Nr.: 64 22 115 ESD
Netto: 44,03 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 64 22 115 ESD
    EAN / GTIN 4003773025061
    Herstellernummer 64 22 115 ESD
    L-Nummer L70010 2098

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
    • Griffe elektrisch ableitend – dissipativ
    • durchgestecktes Präzisionsgelenk
    • reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
    • die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
    • Schneiden zusätzlich lasergehärtet, Schneidenhärte mindestens 56 HRC
    • Griffe mit zweifarbigen Mehrkomponenten-Hüllen schwarz/grau

    Merkmal:

    • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,8mm
    • Kopfbreite (A): 11mm
    • Backenlänge (B): 20mm
    • Backendicke (am Gelenk) (D): 6mm
    • Schneidenlänge mm (C): 3mm
    • ESD: ja
    • mit Mehrkomponenten-Hüllen
    • spiegelpoliert
    • Schneide mit kleiner Facette

    Norm:

    • DIN ISO 9654
    • DIN EN 61 340-5

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb