• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tastaturschnittstelle DMX-3T/FS2 USB 3x Digimatic Eingang

Artikel-Nr.: 63AAA041
Netto: 624,00 €
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
    Produktart Tastatur-Interface

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 63AAA041
    Herstellernummer 63AAA041
    L-Nummer L40950 530

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Das DMX–3 T/FS2 ist ein Tastatur-Interface zum Anschluss von drei Messgeräten mit ″Digimatic″-Schnittstelle an einen PC über USB. Gemessene Daten werden als Tastatureingabe ausgegeben. Dies ermöglicht die Datenübertragung in beliebige Software bei der die Daten über die Tastatur eingegeben werden können. Die USB Datenkonvertierung ermöglicht die direkte Datenübertragung in eine. Tabellenkalkulationssoftware.

    Merkmal:

    Abmessungen (BxTxH): 112 x 122 x 45
    Lieferumfang: USB-Leitung (1,8 m)
    Energieversorgung: 5 V über USB

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb