{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 8767 C HF 1 | |
Anzahl Teile | 9 | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Länge | 165 mm | |
Breite | 140 mm | |
Höhe | 65 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 639516 | |
EAN / GTIN | 4013288184276 | |
Herstellernummer | 05004202001 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Satz Schraubendreher-Einsätze für Torx® 1/2 Zoll-Vierkant 9-teilig
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
529 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.041 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.236 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
245 Stück sofort lieferbar
|
|
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | 6-kant-Schraubendreher | 6-kant-Schraubendreher | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Anzahl Teile | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Breite | 140 mm | 147 mm | 147 mm | 149 mm | 149 mm |
Höhe | 65 mm | 45 mm | 45 mm | 47 mm | 47 mm |
Länge | 165 mm | 257 mm | 257 mm | 257 mm | 257 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |