Satz Steckschlüsseleinsätze für Torx®, 1/2 Zoll-Vierkant 8-teilig

Artikel-Nr.: 639508
Netto: 130,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
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
    Anzahl Teile 8
    Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
    Länge 227 mm
    Breite 131 mm
    Höhe 57 mm
    Abtriebsprofil Steckschlüssel für TORX®-Schrauben; Vielzahn-Schraubendreher
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 639508
    EAN / GTIN 4018754261697
    Herstellernummer 96033704

    Beschreibung

    Ausführung:

    Antriebs-/Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123;
    Steckschlüsseleinsätze
    nach DIN 3124.
    Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

    Verwendung:

    Für Außen-Torx®-Schrauben mit Gewinde M8 − M20.

    Werkstoff:

    Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

    Lieferumfang:

    Einsätze: 8 St. Nr. 642700
    Gr. E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E24
    Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb