• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlauchklemmenzange

Artikel-Nr.: 6391330
Netto: 135,16 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klemmzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6391330
EAN / GTIN 4010886639139
Herstellernummer 6391330
L-Nummer L60160 3352

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit selbstverstellbarem Gewerbe (DBGM)
  • Maul abgewinkelt
  • Glanzvernickelt, Gewerbe brüniert

Merkmal:

  • Gesamtlänge [inch]: 7
  • Gesamtlänge [mm]: 180 mm
  • Material: Stahlblech
  • Oberfläche: Glanzvernickelt, Gewerbe brüniert
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb