• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel ∙ Drehmomentbereich min-max: 1 – 10 Nm ∙ Genauigkeit: 6% ∙ 9 x 12 mm Einsteck-Vierkant hohl ∙ Länge: 124 mm

Artikel-Nr.: 6391-10
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 200,80 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
maximales Drehmoment 10 Nm
Gesamtlänge L 124 mm
Aufnahme für Einsteckwerkzeug 9×12 mm
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6391-10
Kopieren
EAN / GTIN 4000896208951
Kopieren
Herstellernummer 6391-10
Kopieren
L-Nummer L60140 4155
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Besonders geeignet für Industrieanwendung und Einsatz in Serienfertigung
  • Besonders handlich durch kurze Ausführung
  • Universell einsetzbar durch Aufnahme für Einsteckwerkzeuge
  • Genauigkeit ± 2 % (6391-10: 6%) vom eingestellten Wert (in Betätigungsrichtung)
    Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Links-Gewinde verwendbar
  • Steckverbindung, zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen
  • Fest einstellbarer Wert
  • Besonders geeignet für den Einsatz in der industriellen Serienfertigung
  • Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes mit Kombischlüssel 6399 in Verbindung mit HAZET Prüfgerät 7901E ∙ 7902E ∙ 7903E oder einem anderen geeigneten Gerät.
    Alle Schlüssel dieser Baureihe (HAZET 6391-6392) sind ohne Einstellskala und Signalknopf
  • Mit Kalibrierschein und Seriennummer
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
  • Abmessungen / Länge: 124 mm
  • Nm min-max: 1 – 10 Nm
  • Toleranz: 6 %
  • Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 121.00 – 121.00 Nm
  • Betätigungskraft min.-max. kg: 0.8 – 8.4 kg
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 19.5 mm
  • Kopfstärke a: 17 mm
  • Kopfbreite b: 22 mm
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist