• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einmaulschlüssel, verstellbar, 10″

Artikel-Nr.: 6381100
Netto: 24,81 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6381100
EAN / GTIN 4010886638118
Herstellernummer 6381100
L-Nummer L60160 1665

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach ISO 6787
  • Maulstellung 15°
  • Schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang
  • Mit Einstellskala
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Verchromt, Köpfe poliert
  • Verchromt, Stift brüniert
  • Mit Aufhängeloch

Merkmal:

  • Ausführung: schwedisches Modell, Rolle mit Linksgang
  • Gesamtbreite [mm]: 66 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 15 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 10
  • Gesamtlänge [mm]: 252 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Maulstellung: 15 °
  • Oberfläche: verchromt, Köpfe poliert, Stift brüniert
  • Skaleneinteilung: 0-30
  • Spannweite [inch]: 1.3/16
  • Spannweite [mm]: 30 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Aufhängeloch: ja
  • Einstellskala: ja
  • Ratschenfunktion: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb