{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzahl Teile | 29 | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel | 8-34 mm | |
Länge | 510 mm | |
Breite | 294 mm | |
Höhe | 61 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
Füllgrad einer Schublade in G | 8×20 | |
Produktart | Steckschlüssel |
Artikelnummer | 637912 12 | |
EAN / GTIN | 4062406061364 | |
Herstellernummer | 637912 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 29-teilig 12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
377 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
303 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
526 Stück sofort lieferbar
|
|
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
Anzahl Teile | 29 | 16 | 23 |
Breite | 294 mm | 227 mm | 227 mm |
Höhe | 61 mm | 62 mm | 62 mm |
Länge | 510 mm | 407 mm | 407 mm |
Schlüsselweiten-Maße | metrisch | metrisch | metrisch |