Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 12-teilig 6

Artikel-Nr.: 637662 6
Netto: 179,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
399 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 10-24
  • Füllgrad einer Schublade in G: 6×14

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 12
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 10-24 mm
Verpackung ABS-Kunststoffbox
Länge 357 mm
Breite 176 mm
Höhe 52 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Füllgrad einer Schublade in G 6×14
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 637662 6
EAN / GTIN 4062406061302
Herstellernummer 637662 6

Beschreibung

Ausführung:

Alle Werkzeuge werden in einer strapazierfähigen, speziell ausgeformten PUR-Schaumeinlage sicher und jederzeit griffbereit gehalten.
Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M6 − M16.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 9 St. Nr. 642229 Gr. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
2 Verlängerungen: je 1 St. Nr. 641029 Gr. 130; 255
1 Knarre: Nr. 640025
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb