{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 17 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ abtriebsseitig | 28 mm | |
Länge | 45 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt, mit Kunststoffisolierung | |
mit AS-Drive-Profil | nein | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 637656 17 | |
EAN / GTIN | 4007555300179 | |
Herstellernummer | 300179 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kant-Einsatz 3/8 Zoll vollisoliert 17 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.205 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
962 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
143 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ abtriebsseitig | 28 mm | 23,4 mm | 23,4 mm | 28,5 mm |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |
Länge | 45 mm | 27 mm | 27 mm | 45 mm |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Oberfläche | verchromt, mit Kunststoffisolierung | verchromt | verchromt | kunststoffisoliert |
Schlüsselweite | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |