{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Torx®-Profil | TX30 | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
Profilmaß A | 5,5 mm | |
⌀ antriebseitig | 17,5 mm | |
Länge | 107 mm | |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 637549 TX30 | |
EAN / GTIN | 4062406265502 | |
Herstellernummer | 637549 TX30 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schraubendreher-Einsatz, 3/8 Zoll für Torx® lang TX30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
226 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
154 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ antriebseitig | 17,5 mm | 17,5 mm |
Abtriebsprofil | Schraubendreher für TORX®-Schrauben | Schraubendreher für TORX®-Schrauben |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |
Länge | 107 mm | 43 mm |
Torx®-Profil | TX30 | TX30 |
Profilmaß A | 5,5 mm | 5,5 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |