{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 10 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
⌀ abtriebsseitig | 14,6 mm | |
Länge | 64 mm | |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 637320 10 | |
EAN / GTIN | 4045197556615 | |
Herstellernummer | 637320 10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll lang, Schlüsselweite: 10mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.128 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
624 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ abtriebsseitig | 14,6 mm | 14,6 mm |
Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |
Länge | 64 mm | 25,5 mm |
Schlüsselweite | 10 mm | 10 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |