Ausführung:
Stoff
85% Polyester, 15% Baumwolle, Satin, 300g/m²
Taschen
Gesäßtaschen mit Balg und Patte
Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
Beintasche mit Balg und Patte
Kniepolstertaschen innenliegend
Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss
Handytasche innen
Schräge Taschen
Details
Ausweistasche versenkbar
Balg am Rücken
Hoher Kragen mit Reißverschluss
Verstellbare elastische Taille
Abschluss
Verstellbare Beinabschlüsse mit Klettverschluss
Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
Reflex
50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial rund um die Beine, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern
Frontverschluss
Verdeckter, verstärkter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Metall
Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797
Beschreibung:
- Brusttaschen mit Patten und Klettverschluss
- Offene Seitentaschen, eine davon mit einem D-Ring
- Bein- und Gesäßtaschen mit Balg und Patte
- Hammerhalter
- Zollstocktasche mit Stifttasche und Messerhalter
- Verstellbare Ärmellänge mit Klettverschluss
- Handytasche auf der Innenseite
- Kniepolstertasche innen
- 50 mm reflektierendes Band
- Ausweistasche
- Zertifiziert nach EN 471 Klasse 3, der europäischen Norm für Warnschutzkleidung
Norm:
- EN ISO 20471, Klasse 3
- EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster 4027, 4057, 4058 und 4032