{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 21/32 Zoll | |
Schlüsselweite | 17 mm | |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | |
6-kant Steckschlüssel Profil | Surfacedrive | |
Norm | DIN 3124 | |
⌀ abtriebsseitig | 23,4 mm | |
Länge | 27 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
Oberfläche | verchromt | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 637125 17 | |
EAN / GTIN | 4045197497406 | |
Herstellernummer | 637125 17 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kant-Einsatz 3/8 Zoll Surface Drive, Schlüsselweite: 17mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
917 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
926 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
896 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.013 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
137 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ abtriebsseitig | 23,4 mm | 23,4 mm | 23,4 mm | 23,4 mm | 28,5 mm |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive | 6-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel | 12-kant-Steckschlüssel | 6-kant-Steckschlüssel |
Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll |
Länge | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 45 mm |
Schlüsselweite | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz | Steckschlüssel-Einsatz |