• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher XL Kugelkopf Innen-6-kant 8 mm

Artikel-Nr.: 6370760
Netto: 8,82 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6370760
EAN / GTIN 4010886637074
Herstellernummer 6370760
L-Nummer L60160 4597

Beschreibung

Beschreibung:

Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4, verchromt

Merkmal:

  • Form der Klinge: Sechskant
  • Gesamtlänge [mm]: 208 mm
  • Klingenlänge: 208 mm
  • Klingenlänge 2: 44 mm
  • Material: 59CrV4
  • Oberfläche: verchromt
  • Schlüsselweite [mm]: 8,0
  • 1000 V isoliert: nein
  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Griff vorhanden: nein
  • Kappe drehbar: nein
  • Kugelkopf: ja
  • Schlagkappe: nein
  • Stückgeprüft: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.