• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe LONGLIFE 150x2,0x22,23 mm gerade A30S PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 637068
Netto: 3,73 €
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 637068
EAN / GTIN 9003176370688
Herstellernummer 637068

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM LONGLIFE Trennscheibe für den Winkelschleifer wurde speziell für langwierige Trennanwendungen entwickelt. Mit ihrem leistungsstarken Design ist sie das ideale Werkzeug zum Trennen von Stahl und Edelstahl. Aus besonders hochwertigen Materialien gefertigt, wurde sie für eine besonders lange Haltbarkeit optimiert. Erledigen Sie Ihre Arbeit effizient mit dieser einzigartigen Trennscheibe.

Merkmal:

  • Form: 41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
  • Korngröße: 30
  • Vs /max: 80 m/s
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A 30 S- BFX A
  • Abmessung (D x T x H): 150 x 2,0 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 150 mm
  • Stärke: 2 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Höchste Lebensdauer durch LONGLIFE-Technologie
  • Kürzeste Arbeitszeiten dank ausgezeichneter Schnittigkeit und geringer thermischer Belastung am Werkstück (Hitzebildung)
  • Kein Nacharbeiten, wie Säubern oder Entgraten, erforderlich

Verwendung:

  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahlqualitäten
  • Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Empfehlung:

  • 1.0 bis 1.9 mm für schnellstes Trennen und geringste Gratbildung
  • 2.0 bis 3.0 mm für längste Lebensdauer und höchste Stabilität

Besonderheiten:
  • Perfekt zum Trennen von Stahl
  • Optimiert für eine besonders lange Lebensdauer
  • Kein Nacharbeiten erforderlich

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb