• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher XL Kugelkopf Innen-6-kant 2 mm

Artikel-Nr.: 6370090
Netto: 3,78 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6370090
    EAN / GTIN 4010886637005
    Herstellernummer 6370090

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4, verchromt

    Merkmal:

    • Form der Klinge: Sechskant
    • Gesamtlänge [mm]: 102 mm
    • Klingenlänge: 102 mm
    • Klingenlänge 2: 18 mm
    • Material: 59CrV4
    • Oberfläche: verchromt
    • Schlüsselweite [mm]: 2,0
    • 1000 V isoliert: nein
    • Abrollschutz: nein
    • antimagnetisch: nein
    • Ausführung funkenarm: nein
    • Griff vorhanden: nein
    • Kappe drehbar: nein
    • Kugelkopf: ja
    • Schlagkappe: nein
    • Stückgeprüft: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb